品番 : EA790MF-1B
品名 : トランシーバー(中継器対応/防水・防塵型)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| カラー | シルバー | ||
|---|---|---|---|
| 免許・資格・申請不要 | |||
| 交互通話20ch+中継通話27ch | |||
| 送信出力 | 10mW | 連続使用可能時間 | アルカリ電池:約33時間 |
| 電源 | 単3電池×1本(別売) (EA758YA-3A) |
サイズ | 57(W)×16.5(D)×88(H)mm (アンテナ及び突起物含まず) |
| 重量 | 96g(電池含まず) | ||
| IP67 | |||
| 付属品 | ベルトクリップ | ||
| 音声録音/再生機能 | |||
| バイブレータ着信機能 | |||
| 大音量・クリアな音質 | |||
| 大型ディスプレイ&LEDインジケータ | |||
| チャンネル表示の自動回転機能搭載で、腰などに横向きに装着しても見やすい表示を維持。 | |||
| 158通りのグループコードが設定でき、不要な受信を軽減し、効率的な運用が可能。 | |||
| 個別やグループなど特定の相手を呼び出す選択呼び出し機能 | |||
| 相手が通話圏内にいるかがわかるARTS機能 | |||
| バッテリーインジケータ(電池積算使用時間インジケータ)により、電池の交換時期をより分かりやすくお知らせ。 | |||
| チャンネルが混み合った場合もスムーズな通話を可能にするサブチャンネルセレクト機能 | |||
| 非常を知らせる緊急呼び出しボタン | |||
| イヤホン断線検出機能 | |||
| 受信専用モード | |||
| スキャン機能 | |||
| コンパンダ機能 | |||
| クローン機能e | |||
| 雨天の利用や粉塵の多い現場でも安心して使える優れた防水・防塵性能 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,500 円(税抜)/ 17,050 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/04 10:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
