品番 : EA790MP-1C
品名 : 防水型トランシーバー(中継器対応/防塵型)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | スタンダード(STANDARD) | 型番 | SRS210A |
---|---|---|---|
通信方式 | 交互通話(単信)および半複信方式 | 送信出力 | 10mW以下 |
電波型式 | F3E/F2D | 受信感度 | -8dBμV以下 |
低周波出力 | 60mW以上 | 動作温度範囲 | -10~50℃ |
定格電圧 | DC1.2V | 動作電圧範囲 | DC1.0~1.7V |
連続使用可能時間 | 33時間 | 電源 | 単3電池×1本(別売)(EA758YA-3A) |
サイズ | 47(W)×22(D)×80(H)mm | アンテナ長 | 95mm |
重量 | 88g(本体のみ) | 付属品 | ベルトクリップ |
免許・資格・申請不要 | |||
交互通話(単信)および半複信方式 | |||
交互通話20ch+中継通話27ch(中継器別売) | |||
IP68相当の防塵・防水性能 | |||
特定の相手を呼び出すセレコール機能 |
|||
相手が通話圏内にいるかわかるコールバック機能 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
13,000 円(税抜)/ 14,300 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/04 11:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA790MG-101A : イヤーピースマイク |
オプション | EA790MG-101B : イヤーピースマイク |
関連商品 | EA758YA-3A : [単3x 4本] 乾電池(アルカリ) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)