詳細表示

このページのURL:

品番 : EA790MG-101A

品名 : イヤーピースマイク

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー スタンダード(STANDARD) 型番 SSM-59ASA
コード長 イヤーピース側:50cm、
プラグ側:62cm
旧EA790MA-1B、旧EA790MF-1B、旧-2B、EA790MG、
旧EA790MK-2A、EA790MP-1B、-2に対応
EA790MF-1B、EA790MG、EA790MP-1B、-2A(同頁)、旧EA790MA-1B、旧EA790MF-2B、旧EA790MK-2Aにも使用可
イヤホン・マイク一体型
追加説明
カタログ価格

2,820 (税抜)/ 3,102 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/04 08:59現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA790MG-101B
  • 品番

    EA790MG-101B

  • コメント

    変更点:イヤホン(カールコートタイプへ)

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top