品番 : EA790MG
品名 : 防水型トランシーバー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | スタンダード(STANDARD) | 型番 | PK410 |
---|---|---|---|
免許・資格不要 | |||
交互通話(単信)および半複信方式 | |||
交互通話20ch+中継通話27ch(中継器別売) | |||
対応中継器 | EA790MZ-1 | 送信出力 | 10mW以下 |
IPX7相当(水深1mで30分の耐水性能) | |||
連続使用可能時間 | アルカリ電池 約70時間 | 電源 | 単3電池×3本(別売)(EA758YA-3A) |
サイズ | 61.5(W)×32(D)×105(H)mm | 重量 | 240g(電池装着時) |
付属品 | 電池ケース、ベルトクリップ、ハンドストラップ | ||
イヤホンマイクはEA790MG-101、-102をお使いいただけます。 | |||
ヘッドセット(EA790MR-6、-7)を使用の際にはPTTケーブル(EA790MR-8)が必要です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
29,500 円(税抜)/ 32,450 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/04 06:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA758YA-3A : [単3x 4本] 乾電池(アルカリ) |
オプション | EA790MG-101A : イヤーピースマイク |
オプション | EA790MG-101B : イヤーピースマイク |