品番 : EA791A-15A
品名 : 42x13x57mm 歩数計
仕様
| メーカー | オムロン(omron) | 型番 | HJ-325-B |
|---|---|---|---|
| 表示内容 | 歩数、時計、マイベスト3(過去のベスト3(歩数・達成年月日)を見ることができます。1万歩以上が対象です。)、7日間メモリ | 歩数 | 0~99,999歩 |
| サイズ | 42(W)×13(D)×57(H)mm | 重量 | 23g(電池含む) |
| 電源 | DC3V(リチウム電池 CR2032×1個) | 付属品 | 落下防止用ストラップ、ストラップ用クリップ、お試し用電池(CR2032×1個)、取扱説明書 |
| カラー | ブルー | ||
| ボタン1つにつき、表示内容が1つなので、操作が簡単です。 文字も大きめサイズで表示が見やすく、歩いた記録が簡単に確認できます。 |
|||
| 過去の最高歩数から上位3つの記録を表示する「マイベスト3」機能を搭載。 最高歩数を記録した歩数と日付(年、月、日)を1位から3位まで表示します。 |
|||
| 持ちやすいデザインで、ボタン操作も簡単です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,500 円(税抜)/ 2,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/04 20:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2085ページ | ||||
