品番 : EA798CA-111A
品名 : 260x 35x180mm [電波]掛・置兼用時計
仕様
メーカー | カシオ(CASIO) | 型番 | IDL-100J-7JF |
---|---|---|---|
周波数 | 40/60kHz自動選局 | サイズ | 本体サイズ:260(W)×35(D)×180(H)mm スタンド使用時:260(W)×91(D)×173(H)mm |
重量 | 560g | ケース材質 | 樹脂 |
風防 | 樹脂 | 電源 | 単3マンガン乾電池×2本(付属) |
電池寿命 | 約1年 | 温度 | 計測範囲:0~40℃、 計測精度:±2℃(0~40℃) |
湿度 | 計測範囲:10~90%、 計測精度:±10%(0~40℃) |
||
電波受信機能:自動受信/手動受信、自動選局機能付き | |||
電波受信OKマーク表示 (電波受信が可能なことをマークでお知らせ) |
|||
電波受信インジケーター (電波受信状態をレベル表示) |
|||
温度・湿度計測機能 | |||
生活環境お知らせ機能 (生活環境を4つのアイコンでお知らせ、温度・湿度傾向表示) |
|||
月・日・曜日表示 | |||
フルオートカレンダー | |||
12/24時間制表示切替 | |||
「一般財団法人 日本気象協会」との共同企画による、室内の状態をお知らせする掛置兼用電波時計です。 | |||
温度と湿度の状態から「カビ・ダニ注意」「熱中症注意」など室内の状態を4つのアイコンでわかりやすくお知らせします。 | |||
一体型自立スタンド付 | |||
精度:※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±30秒)で動作します。 | |||
時刻修正詳細: ※この製品は日本電波仕様です。海外で使用した場合、まれに日本標準電波を受信して、日本の時間を表示してしまうことがあります。 海外でのご使用には対応しておりません。 電波受信機能:自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz/60kHz) |
|||
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,420 円(税抜)/ 7,062 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/21 22:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2015ページ |