品番 : EA798CA-94B
品名 : 78x 36x 83mm [電波]置時計
仕様
| メーカー | カシオ(CASIO) | 型番 | DQD-805J-8JF |
|---|---|---|---|
| サイズ | 78(W)×49(D)×82(H)mm | 重量 | 135g |
| 周波数 | 40/60kHz自動選局 | ケース材質 | 樹脂 |
| 電源 | 単3マンガン乾電池×2本(付属) | 電池寿命 | 約1年 |
| 電波受信機能:自動受信/手動受信、自動選局機能付き | |||
| 電波受信OFF機能 | |||
| 温度・湿度計測機能 | |||
| 電子音アラーム (5段階で変化、パターン5種類+ランダム) |
|||
| 止めても止めてもまた鳴るスヌーズ機能付 (約5分おきに最大7回繰り返す) |
|||
| 月・日・曜日表示 | |||
| フルオートカレンダー | |||
| 12/24時間制表示切替 | |||
| LEDライト(残照機能付) | |||
| 温度・湿度計付きのデジタル置時計 | |||
| 電波受信マーク表示 (電波受信状況をマーク点灯でお知らせ) |
|||
| 電波受信インジケーター (電波受信状況をレベル表示) |
|||
| 正確な時を刻む電波受信機能付きです。 | |||
| 止めてもまた鳴る便利なスヌーズ機能を搭載しています。 | |||
| 精度:※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±30秒)で動作します。 | |||
| 時刻修正詳細: ※この製品は日本電波仕様です。海外でご使用の際は、電波受信機能をOFFにしてお使い下さい。 電波受信機能:自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz/60kHz) |
|||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,480 円(税抜)/ 2,728 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/29 11:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1945ページ | ||||
代替品
![]() |
|

