品番 : EA798CB-37A
品名 : φ324mm [電波]掛時計
シンプルで見やすいデザインです。
スタイリッシュなシルバー枠モデル。
スタイリッシュなシルバー枠モデル。
仕様
メーカー | カシオ(CASIO) | 型番 | IQ-1005J-8JF |
---|---|---|---|
サイズ | φ324×52mm | 重量 | 790g |
周波数 | 40/60kHz自動選局 | 電源 | 単3アルカリ電池×1本(付属) |
電池寿命 | 約1年 | ケース材質 | 樹脂 |
風防材質 | ガラス | ||
壁掛け電波時計 | |||
電波受信機能 | |||
プラスチック枠 | |||
ステップ秒針 | |||
シンプルなデザインでスタンダードタイプの壁掛け電波時計です。 | |||
お部屋のデザインに合わせやすいシルバー枠モデルです。 | |||
電波受信インジケーター: 電波受信ランプ(電波受信結果をランプの点灯でお知らせ) |
|||
精度:※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±30秒)で動作します。 | |||
時刻修正詳細: ※この製品は日本電波仕様です。海外で使用した場合、まれに日本標準電波を受信して、日本の時間を表示してしまうことがあります。 海外でのご使用には対応しておりません。 電波受信機能:自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz/60kHz) |
|||
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,870 円(税抜)/ 5,357 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 17 (2024/05/08 06:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2013ページ |
代替品
|