詳細表示

このページのURL:

品番 : EA798CB-32A

品名 : φ330mm [電波]掛時計

暗所でも時刻が見やすい夜見えライト付きの電波時計です。

仕様

メーカー カシオ(CASIO) 型番 IQ-1050NJ-7JF
サイズ φ330×54mm 重量 1.1kg
周波数 40/60kHz自動選局 ケース材質 樹脂
風防材質 ガラス 電源 単2電池×2本(付属)
電池寿命 約1年 カラー パールホワイト
電波受信機能
手動受信機能
プラスチック枠
ライトの点灯時間は夜10時~朝6時と夜12時~朝8時の選択が可能です。
ライトの点灯している間は秒針停止機能が働いて秒針のコチコチ音がなくなります。
電波受信ランプ
(電波受信状態をランプの点灯でお知らせ)
秒針停止機能
アラームをONまたは設定した時間の間は秒針が止まります。
LEDライト
  (夜見えライト機能付き(明るさ設定(強/弱)))
精度:
※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±30秒)で動作します。
時刻修正詳細:
※この製品は日本電波仕様です。海外で使用した場合、まれに日本標準電波を受信して、日本の時間を表示してしまうことがあります。
海外でのご使用には対応しておりません。
電波受信機能:自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz/60kHz)
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
追加説明
カタログ価格

6,230 円(税抜)/ 6,853 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/21 09:17現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1944ページ
バリエーション一覧
EA798CB-32A φ330mm [電波]掛時計
EA798CD-2A φ330mm [電波]掛時計
ウェブカタログ画像
  • デザインやフォントがシンプルで見やすい表示のため、一目で時刻を理解することができる。
  • ベーシックで飽きのこないシンプルなデザイン。場所やシーンを問わずに幅広く活躍。自分好みのスタイルや服装に合わせて着用できる。
  • 暗い場所でもライト付きで見やすいため、夜間や暗闇でも知りたい情報をすぐに把握できる。
  • ※ライト点灯時のイメージ画像です

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
仕様
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top