品番 : EA798CD-2A
品名 : φ330mm [電波]掛時計
暗所でも時刻が見やすい夜見えライト付きの電波時計です。
仕様
| メーカー | カシオ(CASIO) | 型番 | IQ-1050NJ-8JF |
|---|---|---|---|
| サイズ | φ330×54mm | 重量 | 1.1kg |
| 周波数 | 40/60kHz自動選局 | ケース材質 | 樹脂 |
| 風防材質 | ガラス | 電源 | 単2電池×2本(付属) |
| 電池寿命 | 約1年 | カラー | シルバー |
| 電波受信機能 | |||
| 手動受信機能 | |||
| プラスチック枠 | |||
| ライトの点灯時間は夜10時~朝6時と夜12時~朝8時の選択が可能です。 | |||
| ライトの点灯している間は秒針停止機能が働いて秒針のコチコチ音がなくなります。 | |||
| 電波受信ランプ (電波受信状態をランプの点灯でお知らせ) |
|||
| 秒針停止機能 アラームをONまたは設定した時間の間は秒針が止まります。 |
|||
| LEDライト (夜見えライト機能付き(明るさ設定(強/弱))) |
|||
| 精度:※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±30秒)で動作します。 | |||
| 時刻修正詳細: ※この製品は日本電波仕様です。海外で使用した場合、まれに日本標準電波を受信して、日本の時間を表示してしまうことがあります。 海外でのご使用には対応しておりません。 電波受信機能:自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz/60kHz) |
|||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,230 円(税抜)/ 6,853 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/21 09:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1944ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA798CB-32A φ330mm [電波]掛時計 |
| EA798CD-2A φ330mm [電波]掛時計 |
