品番 : EA798CB-52
品名 : φ173mm 掛・置兼用時計(防湿・防塵/白)
防湿・防塵なのでキッチンなどの湿気の多い場所や、ほこりの多い場所でも使用可能です
仕様
| メーカー | カシオ(CASIO) | 型番 | IQ-180W-7JF |
|---|---|---|---|
| サイズ | 本体:φ173×44mm スタンド使用時:173(W)×91(D)×171(H)mm |
重量 | 350g |
| ケース材質 | 樹脂 | 風防 | ガラス |
| 電源 | 単3電池×1本(付属) | 電池寿命 | 約1年 |
| 精度 | 平均月差:±20秒 | カラー | ホワイト |
| プラスチック枠 | |||
| 自立スタンド付 | |||
| 防湿・防塵構造を備えた掛置兼用時計です。 | |||
| 湿度の高い場所や台所、埃や塵などが多い工場や作業場などでも安心して使用できます。 | |||
| 置時計としても使用できるスタンド付きです。 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,480 円(税抜)/ 2,728 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/07 21:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1944ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA798CB-51 φ173mm 掛・置兼用時計(防湿・防塵/青) |
| EA798CB-52 φ173mm 掛・置兼用時計(防湿・防塵/白) |

