品番 : EA798CB-7
品名 : φ320mm 掛時計
仕様
| メーカー | CITIZEN(シチズン) | 型番 | 4MG522-050 |
|---|---|---|---|
| 電源 | 単3電池×1本(別売) | サイズ | φ320×39mm |
| 前面カバー材質 | ガラス | 重量 | 900g |
| カラー | 白 | 材質 | 金属〈鉄材〉、プラスチック枠 |
| クオーツ | |||
| 金属製 (クロムメッキ仕上) | |||
| 防湿・防塵型 | |||
| 汚れた場合、水でうすめた中性洗剤液に浸したやわらかい布をよくしぼって、ふいてください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,000 円(税抜)/ 14,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/12/06 06:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1984ページ | ||||
代替品
![]() |
|
![]() |
|


