品番 : EA798CC-118
品名 : φ280mm [電波]掛時計
ベーシックな中にもデザイン性を感じさせるスタイル
仕様
| メーカー | セイコー(SEIKO) | 型番 | KX222B |
|---|---|---|---|
| 周波数 | 40kHz/60kHz自動選局 | サイズ | φ280×51mm |
| 電源 | 単3電池×1本(付属) | カラー | 木目 |
| 材質 | 枠:プラスチック(濃茶木目模様塗装) 前面:ガラス |
重量 | 790g |
| 注意 | 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | ||
| 電波受信機能 | |||
| 電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき) | |||
| スイープセコンド…秒針が連続してなめらかに動きます | |||
| 電池切れ予告機能(秒針停止)…電池切れが近づくとお知らせします | |||
| おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)…光センサーにより一定以下の暗さになると12時の位置で自動的に秒針が止まります | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,000 円(税抜)/ 11,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/05 12:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1941ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA798CC-117 φ280mm [電波]掛時計 |
| EA798CC-118 φ280mm [電波]掛時計 |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA758YA-3A : [単3x 4本] 乾電池(アルカリ) |

