品番 : EA798CC-68A
品名 : 415x325x 78mm [電波]掛時計
新居・開店祝いにも喜ばれるアミューズ時計
悠々と揺れる振り子が優美な時をお届けします
悠々と揺れる振り子が優美な時をお届けします
仕様
| メーカー | セイコー(SEIKO) | 型番 | AM258W |
|---|---|---|---|
| 周波数 | 40kHz/60kHz自動選局 | 電源 | 単3アルカリ乾電池×4本(付属) |
| 電池寿命 | 約1年 | サイズ | 325(W)×78(D)×415(H)mm |
| 重量 | 2kg | フレーム材質 | プラスチック枠(白パール塗装) |
| 風防材質 | ガラス(前面) | 注意 | 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
| 電波受信機能 | |||
| 電波受信OFF機能 | |||
| 毎正時メロディ(3ジャンル・全18曲)…音楽を鳴らして正時や設定した時刻をお知らせします | |||
| 光センサーによる自動鳴止め…光センサーにより一定以下の暗さになると音や動きを自動的に止めます | |||
| 音量調節…メロディやアラームの音量を無段階で調節できます | |||
| 報時モニター機能…正時メロディやチャイムを正時以外にも聞くことができます | |||
| 飾り振り子…左右や上下に揺れる振り子です(時計精度には関わりません) | |||
| ステップ秒針…秒針が1秒ごとに刻むように動きます | |||
| スワロフスキークリスタル使用 | |||
| おやすみ秒針…光センサーにより一定以下の暗さになると12時の位置で自動的に秒針が止まります | |||
| 電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき) | |||
| メロディ再生…トリプルセレクション 毎正時に流れるメロディを3つのグループからセレクトできます。 ※メロディは正時ごとに切り替わります。曲順の変更および時刻ごとにメロディを固定することはできません。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,000 円(税抜)/ 19,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/29 13:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1941ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA758YA-3A : [単3x 4本] 乾電池(アルカリ) |
