品番 : EA798CG-65A
品名 : 95x190x 44mm 置時計(AC電源)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | RHYTHM(リズム) | 型番 | 8RDA78SR03 |
|---|---|---|---|
| 周波数 | 40kHz/60Khz | 電源 | ACアダプタ、バックアップ電池(CR2032)×1個(付属) |
| 機能 | アラーム、スヌーズ、アラーム・モニター、12/24時間制切替式、常時点灯ライト、温度、カレンダー | サイズ | 190(W)×44(D)×95(H)㎜ |
| 重量 | 182g | 主材質 | ABS |
| 3秒ごとに「時刻」「日付」「温度、湿度」の表示が切り替わる機能をもったクオーツ目覚まし時計です。 | |||
| 一つの機能を大きく表示したい人にオススメです。 | |||
| 文字と背景のコントラストが高く視認性も抜群です。 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,500 円(税抜)/ 6,050 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/16 12:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA798CG-55A 120x194x21mm [電波]掛・置兼用時計(AC電源) |
| EA798CG-65A 95x190x 44mm 置時計(AC電源) |

