品番 : EA798CS-98
品名 : 78x 17x 80mm [電波]置時計
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
電波受信機能
仕様
メーカー | セイコー(SEIKO) | 型番 | SQ 772W |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 開:71(W)×80(D)×78(H) 閉:71(W)×17(D)×80(H) |
カラー | 白 |
周波数 | 40/60kHz自動選局 | 電源 | 単4電池×2本(付属) |
機能 | 電子音アラーム、スヌーズ、 ライト、フルオートカレンダー、 温度表示、アラームモニター、12時間制/24時間制切替式、 アラームオートストップ機能(約5分間) |
重量 | 95g |
フレーム材質 | プラスチック | 風防材質 | ガラス |
注意 | 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | 電池寿命 | 約5か月(自動点灯1日7時間使用) |
電波受信機能 | |||
受信OFF機能付き | |||
置用スタンド付き | |||
アラーム設定でバックライト点灯。 | |||
フタを開けた状態で周囲が一定以下の暗さになると自動的に点灯します | |||
スヌーズボタンでより明るく点灯します | |||
旅先はもちろん様々なシーンで大活躍の夜見えるデジタルトラベラ | |||
デジタル文字高(最大)14mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,300 円(税抜)/ 4,730 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 14:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA798CS-97 78x 17x 80mm [電波]置時計 |
EA798CS-98 78x 17x 80mm [電波]置時計 |