品番 : EA799-1
品名 : 故障探知器(STAHLWILLE)
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 12705 |
|---|---|---|---|
| プローブ長 | φ2.7×175mm | 全長 | 820mm |
| 重量(g) | 137 | ||
| ケースなし | |||
| エンジン等の異音の確認に | |||
| 故障探知器は音を増幅してベアリング、軸受などの摩耗、破損した箇所を探知します。 | |||
| 外部からのノイズを遮断してご使用ください。 | |||
| プローブの先を直接異常と思われる箇所にあてます。異常音がすればそのパーツがいたんでいます。 | |||
| 注意: ・音は増幅されて聞こえますので、聴覚の保護に充分配慮してください。 ・使用中は安全ゴーグルを使用してください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,100 円(税抜)/ 23,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/17 11:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0303ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA799-1 故障探知器(STAHLWILLE) |
| EA799 故障探知器(ケース入/STAHLWILLE) |
ウェブカタログ画像
拡大
