詳細表示

このページのURL:

品番 : EA799-20

品名 : 150- 630mm [伸縮式]故障探知器

仕様

メーカー 土牛産業(DOGYU) 型番 01083
商品名 玉にきく聴診棒 用途 機械の調子を振動音で判断、異常音の場所探しに
有効サイズ 150~630mm 本体径 9mm
先端部サイズ φ2.5×6mm ボールサイズ φ20mm
シャフト部 7段伸縮・ペンクリップ付 重量 35g
材質 管:ステンレス
丸部分:プラスチック
ボール部に耳を当て、先端部を対象に当てて使用します。
追加説明
カタログ価格

3,600 (税抜)/ 3,960 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/07/30 22:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0303ページ
バリエーション一覧
EA799-20 150- 630mm [伸縮式]故障探知器
EA799-22 220-1240mm [伸縮式]故障探知器
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top