品番 : EA800EA-51
品名 : ゴーグル(クリアー・アンティフォグ)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| レンズカラー | クリア | 材質 | レンズ:ポリカーボネート |
|---|---|---|---|
| めがねサイズ(mm) | A:140、D:35×65 | ||
| 99.9%UVカット | |||
| 曇り止めレンズ | |||
| キズ防止コーティング | |||
| ラバーバンド(調整可能) | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,230 円(税抜)/ 3,553 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/06 05:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA800EA-51 ゴーグル(クリアー・アンティフォグ) |
| EA800EA-52 ゴーグル(スモーク・アンティフォグ) |

