品番 : EA800GJ-5
品名 : 保護めがね(クリアー・アンチフォグ)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| レンズカラー | クリアー | めがねサイズ | A:135mm、B:155mm、 C:115mm、D:43×87mm |
|---|---|---|---|
| 曇り止めレンズ | |||
| キズ防止コーティング | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,820 円(税抜)/ 2,002 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/18 00:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2228ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA800GJ-5 保護めがね(クリアー・アンチフォグ) |
| EA800GJ-6 保護めがね(スモーク・アンチフォグ) |
ウェブカタログ画像
拡大

