品番 : EA800LA-71
品名 : セーフティーグラス(クリア/アンチフォグ)
耐久性があり、小さな顔にもしっかりフィットします
仕様
BOBSTER(ボブスター) | Charger | レンズカラー | クリアー |
---|---|---|---|
材質 | レンズ:ポリカーボネート フレーム:ナイロン |
カラー | ブラック |
重量 | 40g | めがねサイズ | A:135mm、B:150mm、 C:115mm、D:35×70mm |
曇り止めレンズ | |||
UVカット100% | |||
耐衝撃性 | |||
めがねポーチ付き | |||
ソフトラバーノーズパッド付 | |||
つるにソフトラバー付 | |||
耐久性があり、小さな顔にもしっかりフィットします | |||
ANSI Z87.1規格適合 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
5,000 円(税抜)/ 5,500 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/09/17 15:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2227ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA800LA-72 セーフティーグラス(スモーク/アンチフォグ) |
EA800LA-71 セーフティーグラス(クリア/アンチフォグ) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)