品番 : EA800LA-76
品名 : セーフティーグラス(クリア)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
フレームは光沢のあるブラック仕上げ
仕様
レンズカラー | クリアー | 材質 | レンズ:ポリカーボネート |
---|---|---|---|
UVカット100% | |||
カラー | ブラック | 重量 | 20g |
めがねサイズ | A:130mm、B:150mm、 C:110mm、D:35×65mm |
||
つるにソフトラバー付 | |||
フレームは光沢のあるブラック仕上げ |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
3,330 円(税抜)/ 3,663 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/18 07:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA800LA-77 セーフティーグラス(スモーク) |
EA800LA-76 セーフティーグラス(クリア) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)