品番 : EA800LX-7
品名 : +2.0 シニアグラス
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | エッシェンバッハ光学 | 型番 | 2994-1120 |
---|---|---|---|
めがねサイズ(mm) | A:123、B:150、C:140、D:27×50 | レンズカラー | クリアー |
度数 | +2.0 | 重量(g) | 12 |
材質 | アクリル樹脂 | ||
ソフトケース付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,800 円(税抜)/ 4,180 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/03 23:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0710ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA800LX-6 +1.5 シニアグラス |
EA800LX-7 +2.0 シニアグラス |
EA800LX-8 +2.5 シニアグラス |
EA800LX-9 +3.0 シニアグラス |
拡大
画像はEA800LX-7です。