品番 : EA800NF-21
品名 : [RL3] 防塵マスク(M)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 3M | 型番 | 6000/7093-RL3M |
---|---|---|---|
捕集効率 | 99.9%以上 | 吸気抵抗 | 160Pa以下 |
サイズ | M | ||
国家検定合格品[区分RL3] | |||
プリーツ形状のろ過材をカートリッジに収めたチャネル・フロー方式を採用。 | |||
4点支持の半面形面体で高いフィット性を実現。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,870 円(税抜)/ 7,557 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/17 04:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA800NF-21 [RL3] 防塵マスク(M) |
EA800NF-22 [RL3] 防塵マスク(L) |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA800NF-20 : [EA800NF-21-22用] 替フィルター(2個) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)