品番 : EA800PL-6
品名 : #9-#13/ 97x62mm アーク溶接面
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 育良精機 | 型番 | ISK-RG5S4 |
|---|---|---|---|
| レンズサイズ | 97×62mm | 遮光度 | 溶接時:#9~#13 通常時:#3.5 |
| 重量 | 565g | 電原 | ソーラー電池、 3Vリチウム電池(CR2450)×2個(付属) |
| 感度調整 | 無段階調節 | 戻り時間調整 | 無段階調節 |
| 高性能4センサーフィルター搭載により、アーク溶接から低電流のTIG溶接にも対応し、遮光の誤作動が少ないです。 | |||
| 手棒から低電流TIG溶接まで対応 | |||
| グラインダーモード機能付 | |||
| 遮光反応速度 | 約1/25,000秒 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
40,400 円(税抜)/ 44,440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/06/14 07:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
