品番 : EA800PT-18
品名 : [EA800PT-8用]内側カバープレート(5枚)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 3M | 型番 | 528025 |
---|---|---|---|
材質 | ポリカーボネート | サイズ | 約117×77×0.75mm(1枚当たりのサイズ) |
重量 | 約8.5g(1枚当たりの重量) | 入数 | 5枚 |
仕様 | EA800PT-8用の保護プレートです。 | ||
液晶フィルターの内側に使用します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,690 円(税抜)/ 2,959 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 11:26現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA800PT-8 : #5・#8-#13/107x73mm 自動遮光溶接面 |
本体 | EA800PT-8A : #5・#8-#13/107x73mm 自動遮光溶接面 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※入数は5枚です。