品番 : EA801AB-2A
品名 : 10mm/390W 電気ドリル
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 京セラ | 型番 | AD1002 |
|---|---|---|---|
| 電源 | AC100V・390W | 穴あけ能力 | 鉄工:φ10mm 木工:φ21mm |
| チャック能力 | 1.5~10mm | 回転数 | 1300rpm |
| サイズ | 80(W)×320(D)×148(H)mm | 重量 | 1.6kg |
| 首径 | φ43mm | 付属品 | 補助ハンドル、チャックハンドル |
| 二重絶縁 | |||
| 大型補助ハンドル採用 | |||
| 連続作業に便利なスイッチロックボタン付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,900 円(税抜)/ 14,190 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/04 20:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA813RA-11 : 交換用カーボンブラシ [608GY1/リョービ](2個) |

