品番 : EA813RA-11
品名 : 交換用カーボンブラシ [608GY1/リョービ](2個)
仕様
| メーカー | 京セラ | 型番 | 608GY1 |
|---|---|---|---|
| 適合機種 | EA801A-3・EA801AM-5・EA809PS-2・EA809PT・EA802AA-2・EA803AS-2・EA897BB・EA897BB-3・BB-5・BB-6 | 総重量 | 5g |
| 交換の際は2個とも同時に交換して下さい。 | |||
| 入数は2個入りです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
450 円(税抜)/ 495 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/15 03:42現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0843ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA897BB-6A : AC100V/630W 電動ブロワ |
| 本体 | EA801AM-5A : 13mm/610W 電気ドリル(正・逆転) |
| 本体 | EA809PT-10A : 125mm ギヤアクションポリッシャー |
| 本体 | EA803AS-2A : AC100V/500W/6.0mm トリマー |
| 本体 | EA897BB-10 : AC100V/630W 電動ブロワ |
ウェブカタログ画像
拡大
