品番 : EA813RA-19A
品名 : 交換用カーボンブラシ [613GN /リョービ](2個)
仕様
| メーカー | 京セラ | 型番 | 613GN |
|---|---|---|---|
| 適合機種 | EA841M・EA841MB・EA803AB-3・EA853BB | 総重量 | 10g |
| 入数 | 2個入 | ||
| 交換の際は2個とも同時に交換して下さい | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
450 円(税抜)/ 495 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/07 04:26現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0843ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
