品番 : EA801AM-5
品名 : 13mm/610W 電気ドリル(正・逆転)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 京セラ | 型番 | D-1300VR |
---|---|---|---|
電源 | AC100V | 消費電力 | 610W |
電流 | 6.7A | チャック能力 | 1.5~13mm |
能力 | 鉄工:φ13mm、木工:φ30mm | 回転数 | 0~1100rpm |
コード長 | 2.5m | サイズ | 352(L)×80(W)×153(H)mm |
重量 | 2.1kg | 付属品 | 補助ハンドル、チャックハンドル |
替カーボン | EA813RA-11 | 首径 | φ43mm |
二重絶縁構造、無段変速、正逆転切替付 |
追加説明 |
●チャック(把握範囲)…1.5~13mm |
---|
カタログ価格 |
14,500 円(税抜)/ 15,950 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/27 01:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA813RA-11 : 交換用カーボンブラシ [608GY1/リョービ](2個) |