品番 : EA801AZ-8
品名 : 8.0mm ハンドドリル
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
電気が要らないハンドドリル | |||
小規模掘削用です。 | |||
チャック能力 | 8mm | 全長 | 295mm |
---|---|---|---|
重量 | 590g | 材質 | フレーム:メタル、ハンドル:木、 ハンドクランクハンドル:プラスチック |
ハンドルを1回回すと先端は約4回転 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,670 円(税抜)/ 7,337 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/17 23:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA801AZ-6 6.0mm ハンドドリル |
EA801AZ-8 8.0mm ハンドドリル |
拡大