品番 : EA809-103
品名 : φ125x22mm ダイヤモンドホイール
仕様
メーカー | アイウッド | 型番 | 89942 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 外径:125 穴径:22.0 |
最大回転数(rpm) | 12200 |
材質 | 台金:工具鋼 チップ:ダイヤ砥粒 |
用途 | コンクリート、石材、ガラス、タイル、瓦の面取り、研削用 |
ダブルカップ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,090 円(税抜)/ 9,999 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/09 04:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1029ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA809-102 φ100x15mm ダイヤモンドホイール |
EA809-103 φ125x22mm ダイヤモンドホイール |
拡大
※画像はEA809-102です。