詳細表示

このページのURL:

品番 : EA809-52

品名 : φ125x2.1x22mm ダイヤモンドカッター(鋳鉄管用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 三京ダイヤモンド工業 型番 FS-M5
商品名 FS2000マルチ 外径(mm) 125
刃厚(mm) 2.1 取付穴径(mm) 22
最大回転数(rpm) 12,200 材質 工具鋼、ダイヤ砥粒
鋳鉄管、粉体塗装管用
ダイヤ刃先でスピード切断
1㎜以上の鉄板は切断不可です。
瓦、薄鉄板、大理石、ストレート、塩ビ、タイル、FRP、窯業系サイディングも切断可能
20mmアダプタ付
セグメントタイプ
追加説明
カタログ価格

10,900 (税抜)/ 11,990 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/24 21:03現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA809-51
  • 品番

    EA809-51

  • コメント

    サイズご確認下さい

バリエーション一覧
EA809-51 φ105x2.1x(15)20mm ダイヤモンドカッター(鋳鉄管用
EA809-52 φ125x2.1x22mm ダイヤモンドカッター(鋳鉄管用)
ウェブカタログ画像
画像はEA809-51です。
  • 画像はEA809-51です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top