品番 : EA809-56
品名 : φ355x3.4mm ダイヤモンドカッター
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 三京ダイヤモンド工業 | 型番 | FS-14 |
---|---|---|---|
商品名 | FS2000 | 外径(mm) | 355 |
刃厚(mm) | 3.4 | 取付穴径(mm) | 30.5 |
最大回転数(rpm) | 5,400 | 材質 | 工具鋼、ダイヤ砥粒 |
用途 | 鋳鉄管、排水用鋳鉄管、ダクタイル鋳鉄管、粉体塗装ダクタイル鋳鉄管の切断 | ||
鋳鉄専用に開発したダイヤモンド刃先でハイスピード切断 | |||
20・22・25.4mmアダプタ付 | |||
セグメントタイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
88,100 円(税抜)/ 96,910 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/23 12:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
バリエーション一覧 |
---|
EA809-55 φ305x3.4mm ダイヤモンドカッター |
EA809-56 φ355x3.4mm ダイヤモンドカッター |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
画像はEA809-55です。