品番 : EA809AA-113A
品名 : # 80/100mm ジルコフラップディスク
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
外径(mm) | 100 | 穴径(mm) | 15(16) |
---|---|---|---|
粒度 | #80 | 最大回転数(rpm) | 15,300 |
ベース材質 | ファイバーグラス | 研磨砥粒材質 | アルミニウムオキサイド |
用途 | 一般鋼用 | 入数 | 1枚入り |
アングルタイプ | |||
特厚タイプ(約12mm) | |||
15㎜のアダプターが付属 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
775 円(税抜)/ 853 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/02 16:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA809AA-112A # 60/100mm ジルコフラップディスク |
EA809AA-113A # 80/100mm ジルコフラップディスク |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)