詳細表示

このページのURL:

品番 : EA809AL-1A

品名 : # 40/100mm フラップディスク(セラミック)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

外径 100mm 穴径 15mm
粒度 #40 最大回転数 15,300rpm
材質 基材:グラスファイバー
グリッド:セラミック
スチール、ステンレス、チタン、鋳造材用
革新的なグラスファイバー基材で安定性と柔軟性を両立し、最高の表面仕上がりを実現。
特許取得済みのフラップ形状により騒音と振動を50%低減。
高効率かつ安定した削りで、幅広い用途に最適。
常に新しい砥粒が表面に露出するため鋭い切れ味を持続。
外周面(アール部)から端面の加工まで対応し、複雑な形状のワークにも最適。
追加説明
カタログ価格

1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/04 18:21現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA809AL-1A # 40/100mm フラップディスク(セラミック)
EA809AL-2A # 60/100mm フラップディスク(セラミック)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top