品番 : EA809BX-108
品名 : 100mm/36.0V ディスクグラインダー(充電式/本体)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | G3610DB(NN) |
---|---|---|---|
仕様 | 本体のみ | バッテリー | 36V(リチウムイオン2.5Ah)(別売) |
充電時間 | 25分 | 砥石サイズ | φ100×穴径15mm |
回転数 | 変速モード:3000~10000rpm オートモード:5500rpm | サイズ | 357×60(H)mm |
重量 | 2.3kg | スピンドル径 | M10×1.5 |
付属品 | レジノイドフレキシブル砥石、ホイルガード、サイドハンドル、スパナ | ||
無段変速・オートモードダイヤル機能搭載 | |||
防じん・防滴構造 | |||
ブラシレスモ-ター採用で、カーボンブラシの交換不要 | |||
安全性を重視したブレーキ付 | |||
モーターの急激な回転低下を監視することで、瞬時にモーターを停止し反動(キックバック)を軽減。 | |||
パドルスイッチ採用 不用意に動作することを防止するため、オフロックレバーを同時に操作しないとスイッチが入らない構造で安全性をさらに高めます。 |
|||
充電器、バッテリー、ケースは別売です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
28,400 円(税抜)/ 31,240 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/29 10:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA813HF-17A : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |
オプション | EA813HF-17B : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |
充電池は別売です。