詳細表示

このページのURL:

品番 : EA809BX-9

品名 : 125mm/36.0V ディスクグラインダー(充電式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー HiKOKI 型番 G3613DB(XP)
バッテリー 36V(リチウムイオン2.5Ah) 充電時間 25分
砥石サイズ φ125×穴径22mm 回転数 変速モード:3000~10000rpm
オートモード:5500rpm
サイズ 357×71(H)mm 重量 2.6kg
付属品 バッテリー×1、充電器、
レジノイドフレキシブル砥石、
ホイルガード、
サイドハンドル、スパナ、
電池カバー、樹脂ケース
スピンドル径 M10×1.5
無段変速・オートモードダイヤル機能搭載
ブラシレスモ-ター採用で、カーボンブラシの交換不要
パドルスイッチ採用
不用意に動作することを防止するため、オフロックレバーを同時に操作しないとスイッチが入らない構造で安全性をさらに高めます。
追加説明
カタログ価格

65,300 (税抜)/ 71,830 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/08 15:27現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA809BX-10A
  • 品番

    EA809BX-10A

  • コメント

    変更点:重量、付属品

ウェブカタログ画像
  • ※画像は旧モデルです

資料

SDS日本語
  1. PDF
サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top