品番 : EA809BZ-11
品名 : 100mm グラインダー用集じんアダプター
仕様
| メーカー | 三京ダイヤモンド工業 | 型番 | K4SCT |
|---|---|---|---|
| 商品名 | クリ~ン太くん切断用 ホースレスタイプ | 用途 | 切断作業時の集じん |
| 対応カッター | 外径:105mm 刃厚:1.5~2.2mm |
切込深さ | 5~23mm |
| 本体ダクト径 | φ34mm | ダストバッグ粉じん破棄目安 | 約3m毎 |
| サイズ | 55×165×145(H)mm | 重量 | 520g |
| 材質 | ダストバッグ:布製 | 付属品 | ダストバッグ×1枚 HiKOKI用コネクタ、マキタ用コネクタ HiKOKI/マキタ用ワッシャ リョービ用ワッシャ |
| 集じん機を持ち込めない場所や高所でも快適に作業可能 | |||
| 集じん機を使用しなくても約90%、集じん機を接続すれば約95%の集じん効率を発揮 | |||
| 切り込み深さ調整用目盛り付き | |||
| ディスクグラインダに装着したままカッターの取替が可能 | |||
| 接続部とフランジを交換するだけで各メーカーのディスクグラインダに幅広く対応 | |||
| 交換用ダストバッグはEA809BZ-12Aです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,100 円(税抜)/ 10,010 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/22 18:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0826ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

