品番 : EA809BZ-31
品名 : 100mm グラインダー用集じんアダプター(マキタ用)
仕様
| メーカー | 三京ダイヤモンド工業 | 型番 | DA-4A(M) |
|---|---|---|---|
| 商品名 | クリ~ン太くん研削用 | 用途 | 研削作業時の集じん |
| 本体ダクト径 | φ34mm | サイズ | 160×148×50mm |
| 付属品 | マキタ用ワッシャ(8.0mm)、(10.5mm)、 先端カバー、入隅プレート、ホースアダプタ |
||
| マキタ用 | |||
| フレキシブルヘッド構造により、全方向への動きに柔軟に対応 | |||
| 柔らかブラシ構造で研削面への密着性が高く安定した集じん力を発揮 | |||
| 強力なマグネットによるワンタッチ着脱先端カバー | |||
| 先端カバーから入隅プレートに付替えれば、キワ研削も行えます。 | |||
| 先端カバー、入隅プレートは台座に収納できるので、紛失防止になります。 | |||
| 研削粉じんなどを集じん機内に吸収し外部に殆ど残さない、環境に優しい製品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,300 円(税抜)/ 12,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/05 21:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0826ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA809BZ-21 100mm グラインダー用集じんアダプター |
| EA809BZ-31 100mm グラインダー用集じんアダプター(マキタ用) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
クリ~ン太くん研削用 製品紹介
