品番 : EA809CD-54
品名 : 100x15mm/#100 ディスクホイール (三面)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 柳瀬(YANASE) | 型番 | KMA06 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 表面研磨、ビート取り、バリ取り、先端使用、溝研磨など | 粒度 | #100 |
| 砥材 | A(アルミナ) | 直径 | 100mm |
| 穴径 | 15mm | 最大回転数 | 13000rpm |
| 重量 | 60g | ||
| 使いやすさを追求し、研磨布ペーパーの表・裏・側面の3面が使用できます。 | |||
| 側面を使って、細かな箇所、溝部、凹部を研磨できます。 | |||
| 基盤が小さいので、無駄なく最後まで使え、経済的! | |||
| 作業が困難なコーナー溶接の除去を楽にこなす! | |||
| 平面研磨にも最適! | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
630 円(税抜)/ 693 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/25 00:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
代替品
![]() |
|

