品番 : EA809CT-3A
品名 : # 80/100mm リコディスク
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 理研コランダム | 型番 | SUSAP |
---|---|---|---|
商品名 | リコディスク | 粒度 | #80 |
直径 | 100mm | 穴径 | 15mm |
回転数 | 最大13,600rpm | 重量(g) | 65 |
材質 | アルミナ砥材 | ||
目詰まり防止研磨材を使用しており、焼けの発生を排除。 | |||
ステンレスの研削、研磨に威力を発揮します。 | |||
アルミや鉄にもご使用いただけます。 | |||
長短の羽根植え構造により、スリムでフラットな製品になっております。 | |||
研削能力が持続し長寿命を実現します。 | |||
表面仕上げ/磨き前の処理/微小なバリ取り等の研磨に使用できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
800 円(税抜)/ 880 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/17 23:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)