品番 : EA809DB-14
品名 : 180mm ディスクグラインダー(砥石付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 京セラ | 型番 | G-182P※ESCOオリジナルセット品 |
---|---|---|---|
砥石サイズ | φ180×穴径22mm | 回転数 | 6,500rpm |
電源 | 100V・1,430W・15A | 最大出力 | 3000W |
サイズ | 481×195×132(H)mm | 重量 | 4.9kg |
コード長 | 2.5m | ||
二重絶縁 | |||
付属品 | カニ目スパナ、サイドハンドル、六角棒レンチ | ||
オフセット砥石(5枚)付 | |||
スピンドル径 | M16×2.0 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
29,900 円(税抜)/ 32,890 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/04 09:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)