品番 : EA809PR-52
品名 : 125mm[脱着式] ポリッシャー(ギアアクション・コード無)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 京セラ | 型番 | PEG-132 |
|---|---|---|---|
| 回転数 | 200~660rpm | コード | 無 |
| 電源 | 100V・1100W | パッドサイズ | 125mm(マジック式) |
| 本体サイズ | 212×125×295(H)mm | 重量 | 2.2kg |
| 付属品 | 補助ハンドル | 替カーボンブラシ | EA813RA-11(別売) |
| 脱着用キャブタイヤコード | EA809BR-102~110(別売) | ||
| 1回転毎に軌道が変わる独自機構により、磨き傷が出にくくバフ目も消せます。 | |||
| 無段変速付(6段階目安目盛付き) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
35,200 円(税抜)/ 38,720 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/04 20:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA813RA-11 : 交換用カーボンブラシ [608GY1/リョービ](2個) |

