品番 : EA809PZ-3
品名 : #240/100mm ゴムディスク
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
直径(mm) | 100 | 最大回転数(rpm) | 12,000 |
---|---|---|---|
粒度(#) | 240 | 穴径(mm) | 15 |
対応材質 | ステンレス、鉄、アルミ、ガラス | ||
微バリトリ、ヤケ取り、さび取り、磨き、汚れ取りに |
|||
細かい砥粒が入ったゴムディスクです。 |
|||
最高12000rpmに対応するため、通常のディスクグラインダーでも使用可能です。(推奨は7000rpmです) |
|||
ワンタッチで取り換えできるネジ穴がついています。 |
|||
細部まで砥粒がクッションして磨く精度変化が極めて少なく、素材を極力傷めずに作業できます。 |
|||
ゴムの砥石で母材を削らずになめらかに仕上げます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,020 円(税抜)/ 3,322 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/02 15:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
バリエーション一覧 |
---|
EA809PZ-1 # 80/100mm ゴムディスク |
EA809PZ-2 #120/100mm ゴムディスク |
EA809PZ-3 #240/100mm ゴムディスク |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA809PZ-2です。