品番 : EA809XD-60
品名 : 125mm/ #60 サンドペーパー(マジック式・20枚)
仕様
| メーカー | HiKOKI | 型番 | 959728 |
|---|---|---|---|
| 直径 | 125mm | 粒度 | #60 |
| 取付方法 | マジック式 | 入数 | 20枚入り |
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,100 円(税抜)/ 2,310 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/06 00:47現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 0968ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※20枚入
