品番 : EA809XE-215
品名 : 75mmx40m/#240 ロールペーパー(のり付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | FR 426U 240A |
|---|---|---|---|
| 商品名 | スティキット | 用途 | 手作業、オービタルサンダー用 パテ研ぎ、肌あらし、各種ペーパー研磨に |
| 粒度 | #240 | 基材 | Awt |
| 全長 | 40m | 幅 | 75mm |
| 重量 | 900g | ||
| シリコンカーバイド砥粒を使った、ライナー紙のないのり付きペーパーロール | |||
| 必要な長さに切って使えるので経済的 | |||
| オービタルサンダーに貼りつけるだけ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,710 円(税抜)/ 9,581 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/06 08:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA809XE-213 75mmx40m/#150 ロールペーパー(のり付) |
| EA809XE-214 75mmx40m/#180 ロールペーパー(のり付) |
| EA809XE-215 75mmx40m/#240 ロールペーパー(のり付) |
| EA809XE-216 75mmx40m/#320 ロールペーパー(のり付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA162PA-1 : 15,000rpm/70x122mm エアーサンダー(クリップ式) |
ウェブカタログ画像
拡大

