品番 : EA809XF-3SB
品名 : 93x228mm 電動サンダーセット(ペーパー付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 京セラ | 型番 | MS-30B ※ESCOオリジナルセット品 |
---|---|---|---|
<セット内容> | ・EA809XF-3A(電動サンダー) ・EA809XC-20(サンディングシートセット(#60×3枚・#120×3枚・#240×4枚) ・中皿付工具箱 |
||
〈電動サンダー仕様〉 | |||
用途 | 木材、金属、塗装面の研削、研磨作業に | 電源 | 100V・190W・2.3A |
回転数 | 11,000rpm | コード長 | 2m |
本体サイズ | 243×93×154(H)㎜ | ペーパーサイズ | 93×228mm |
重量 | 1.3kg | 付属品 | 木工用ペーパー(#100)×1枚 |
握りやすく、操作性に優れたハンドル形状 | |||
二重絶縁構造 | |||
替カーボンブラシはEA813RA-13になります。 | |||
〈中皿付工具箱仕様〉 | |||
サイズ | 430×180×230(H)mm | 重量(g) | 1040 |
材質 | ポリプロピレン | ||
125mmのグラインダーがぴったり収まる寸法です。 | |||
中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。 | |||
〈サンディングシートセット仕様〉 | |||
サイズ | 93×228mm(1枚当り) | 総重量 | 119g |
砥材 | A材 | 入数 | 10枚 |
内訳 | 荒目(#60)×3枚 中目(#120)×3枚 細目(#240)×4枚 |
||
電動サンダー用 | |||
金属・木工・樹脂等の研磨、研削やサビ・ペンキ・汚れ落としにご使用ください。 | |||
電動サンダー・サンディングプロック・ラバーブロックのほか、木等に巻きつけても使用できます。 | |||
作業中は必ず保護メガネ、防塵マスクをご使用下さい。 | |||
電動工具の使用説明書をよく読み、警告・注意を良く守り、作業をして下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,110 円(税抜)/ 10,021 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/10 18:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
セット商品 | EA809XC-20 : 93x228mm サンディングシートセット(#60・#120・#240) |
セット商品 | EA809XF-3A : 93x228mm 電動サンダー |
オプション | EA813RA-13 : 交換用カーボンブラシ [608RM /リョービ](2個) |