品番 : EA809XL-412
品名 : #120/ 76x533mm 研磨ベルト(10枚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | 0093-9744 |
---|---|---|---|
粒度 | #120 | 用途 | 鋼材用 |
サイズ | 76×533mm | 入数 | 10枚 |
砥粒 | AA |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,600 円(税抜)/ 3,960 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/02 15:07現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※10枚入