品番 : EA809XW-204
品名 : #120 [EA809XW-4用] サンドペーパー(10枚)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | ボッシュ | 型番 | 2608607458 |
|---|---|---|---|
| 粒度 | #120 | 入数 | 10枚 |
| サイズ | 115×107mm | ||
| マジック式・穴あり | |||
| EA809XW-4用 | |||
| 目詰まり防止加工 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,230 円(税抜)/ 1,353 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/06 19:03現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
ウェブカタログ画像
拡大
